ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHE

ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHE - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHE - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHE - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHE - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHE - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHE - ASUS(エイスース)

・100% DCI-P3 色域の 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) OLED ポータブル モニター
・究極の黒、高い知覚輝度、1 ミリ秒の超高速応答時間により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現
・DisplayWidget Center ソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に感知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます
・柔軟なデバイス設定を可能にする Mini HDMI ポートと USB Type-C ポート
・背面に三脚ソケットが組み込まれ、360° キックスタンドを備えた使いやすいデザインで、多用途に使用できます

付属品
Mini HDMI to HDMI ケーブル
電源アダプター
クイックスタートガイド
USB-C ケーブル
保証書
ZenScreen スリーブ
消費電力(W)
使用時 15以下
スタンバイ時 0.5以下
走査周波数
デジタル:水平/垂直 HDMI: 24KHz~83KHz(H) / 24~60Hz (V)
USB-C: 24KHz~83KHz(H) / 24~60HZ (V)
質量(kg)0.72【本体・パッケージ込】3.65電源(V)100~240表面処理グレア機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 :4 モード / GamePlus 昨日リリース / QuickFit / HDCP / GameFast Input テクノロジー / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能コントラスト比1000000:1画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°、垂直178°応答速度1ms(GTG)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトOLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode& PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)35.87×22.6×0.9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式有機EL(OLED)最大表示色約10億7370万色内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15638991MQ16AHE
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする