曜日別特売

ポータブルモニター16型 フルHD/IPS/HDMI/USB Type-C/3年保証 MB16AHV

ポータブルモニター16型 フルHD/IPS/HDMI/USB Type-C/3年保証 MB16AHV - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 フルHD/IPS/HDMI/USB Type-C/3年保証 MB16AHV - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 フルHD/IPS/HDMI/USB Type-C/3年保証 MB16AHV - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 フルHD/IPS/HDMI/USB Type-C/3年保証 MB16AHV - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 フルHD/IPS/HDMI/USB Type-C/3年保証 MB16AHV - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 フルHD/IPS/HDMI/USB Type-C/3年保証 MB16AHV - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 フルHD/IPS/HDMI/USB Type-C/3年保証 MB16AHV - ASUS(エイスース)

・超薄型デザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立つ、ノングレア15.6インチのフルHDポータブルIPSモニター
・モニターを縦向きまたは横向きに簡単に立てることができるキックスタンド
・モニターの両側にある2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、優れたケーブル管理が可能
・快適な視線の高さでの視聴が簡単に行える標準的な三脚ソケットを装備
・モニター上の細菌の繁殖を抑える独自の長期抗菌加工

付属品Mini HDMI to HDMIアダプター/電源アダプター/USB-Cケーブル/ZenScreenスリーブ質量(kg)約0.9【本体・パッケージ込】約2.1電源(V)AC100-240消費電力(W)使用時:15以下/スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番MB16AHV機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/GamePlus/QuickFit/HDCP:1.4/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト軽減機能コントラスト比800:1(標準)画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°、垂直178°応答速度5ms(GTG)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直60Hz(V)入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、USB-C Power Delivery:15W本体寸法(cm)35.8×22.5×1モニターサイズ15.6型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約26万色内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15638975MB16AHV
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする