曜日別特売

ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTR

ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTR - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTR - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTR - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTR - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTR - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTR - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTR - ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTR - ASUS(エイスース)

・薄型・軽量設計の15.6インチIPSポータブルモニター
・10点マルチタッチによる高感度で直感的な入力機能が生産性の高いマルチタスク作業をサポート
・7800mAhのパワフルな内蔵バッテリーが最大4時間の長時間使用を実現
・ハイブリッド・シグナルソリューションを採用したUSB Type-C(DP Altモード+ USB信号)やミニHDMIポートが、スマートフォン、ノートPC、ゲーム機、タブレットなどの多様なデバイスへの接続を可能に
・キックスタンド内蔵で縦向きと横向きの両方に対応し、さまざまなシーンに対応
・一般的な三脚に対応した1/4インチの三脚取付用ソケットを搭載

付属品
Mini HDMI to HDMI ケーブル
電源アダプター
クイックスタートガイド
USB-C ケーブル
USB-C to A ケーブル
保証書
ZenScreen スリーブ
ZenScreen 三脚ホールカバー
Warranty Card
ZenScreenスリーブ
ZenScreen三脚穴カバー
消費電力(W)
使用時 10以下
スタンバイ時 0.5以下
走査周波数
デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)
USB-C: 83~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)
質量(kg)1.15【本体・パッケージ込】2.29機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / QuickFit : (Photo/Alighment Grid) / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平170°、垂直170°応答速度5ms(GTG)スピーカー1Wx2バッテリー容量(mAh)7800(100-240V)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDパネル15.6型ワイド最大輝度(cd/m2)250入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode & PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックI/OポートUSB-C× 2 (DP Alt Mode & USB 3.2 ×1 + DC In ×1)、Mini HDMI× 1、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :10W、USB 3.2 (Signal) :× 1本体寸法(cm)35.99×22.68×1.19パネル種類IPS表面仕様ノングレア最大表示色約26万色上下角度調節(チルト) +15° ~ +35°内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15639000MB16AMTR
オープン
52,980
58,278(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする