Panasonic(パナソニック)
燃料電池・ガス発電対応 リニューアルボックス
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
種別
リニューアルボックス
スペース
引込開閉器用スペース:付
タイプ
燃料電池・ガス発電対応
深さ(mm)
100
縦(mm)
350
横(mm)
350
入数
1台
収納機器
BSHE 32033(20A)
内容量
1台
注意
※取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。【引込開閉器】30A:BCWA330 40A:BCWA340 50A:BCWA350 60A:BCWA360
※
※受注生産品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15659677
BWV350G
¥
21,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません