Panasonic(パナソニック)
太陽光発電システム対応 リニューアルボックス
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
種別
リニューアルボックス
タイプ
太陽光発電システム対応
深さ(mm)
100
縦(mm)
350
入数
1台
収納機器
BSHE 33033(30A)
内容量
1台
注意
※取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。【引込開閉器】30A:BCWA330 40A:BCWA340 50A:BCWA350 60A:BCWA360
※
※受注生産品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スペース
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15659650
BWV150J
引込開閉器用スペース:なし
150
¥
21,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659659
BWV350J
引込開閉器用スペース:付
350
¥
24,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。