FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法A(mm)有効深さ:76寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100内容量1台
注意
※本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途では使用しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基板寸法(縦×横)(mm)
外形寸法横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15659580BWF400有効:200×336400
12,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659589BWF450有効:200×404450
13,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659598BWF500有効:200×438500
16,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659607BWF550有効:200×506550
22,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659616BWF600有効:200×540600
27,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659625BWF700有効:200×642700
32,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659641BWF800有効:200×744800
38,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする