曜日別特売

ヤッケ

ヤッケ - ヤマショウヤッケ - ヤマショウヤッケ - ヤマショウヤッケ - ヤマショウヤッケ - ヤマショウ

撥水加工を施した、頭からかぶるハーフジップのポリエステルヤッケ。ちょっとした雨や風、泥除けに。軽量で小さくたためるので持ち運びに便利です。胸中央部分にファスナーで開閉できるポケット付き。袖口はゴム入りで作業時に邪魔になりません。別売りのパンツと上下セットでご使用いただけます。※本製品は防水(レインウェア)ではありません。

用途通勤、通学中の急な小雨や風よけ、防寒に。材質ポリエステル100%内容量1着
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※汚れは軽く手洗いで落としてください。
※乾燥は風通しのよい場所で陰干ししてください。
※火のそばや高温の場所に置かないでください。
※巻き込まれる恐れのある機械作業での使用は避けてください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※本製品は防水ではありません。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15639411YRC-004BKMブラックM84~92160~170
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
15639420YRC-004BKLブラックL90~98170~180
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
15639429YRC-004BKLLブラックLL96~104175~185
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
15639438YRC-004BKL3ブラック3L102~110175~185
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
15639447YRC-004NVMネイビーM84~92160~170
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
15639456YRC-004NVLネイビーL90~98170~180
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
15639465YRC-004NVLLネイビーLL96~104175~185
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
15639481YRC-004NVL3ネイビー3L102~110175~185
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする