曜日別特売

FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品

FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品 - Panasonic(パナソニック)FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品 - Panasonic(パナソニック)FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品 - Panasonic(パナソニック)FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品 - Panasonic(パナソニック)FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品 - Panasonic(パナソニック)FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品 - Panasonic(パナソニック)FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品 - Panasonic(パナソニック)FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品 - Panasonic(パナソニック)

狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】
タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応
ベース形状の変更により、施工性が向上
スクエア形のデザインを採用

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプフィットパネル種類主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFITPANEL(フィットパネル)深さ(mm)65縦(mm)210入数1台アース端子実装数6連式1個内容量1台
注意
※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)SH-50型およびSH-20M型はL1端子とL2端子が同相に接続されるため搭載できません。

※注3)盤定格電流(8回路:50A、12回路:60A)を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注4)ドア付への変更はできません。

※注5)アース端子の増設はできません。

※注6)単相2線式には対応できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15659440BFG8362A34030(2P1E20A):5、(2P2E20A100V):16+2
37,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659449BFG846234040(2P1E20A):5、(2P2E20A100V):16+2
38,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659458BFG856234050(2P1E20A):5、(2P2E20A100V):16+2
38,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659467BFG83102A40830(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+2
46,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659476BFG8410240840(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+2
47,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659485BFG8510240850(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+2
47,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659501BFG8610240860(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+2
47,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする