曜日別特売

FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品

FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品 - Panasonic(パナソニック)FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品 - Panasonic(パナソニック)FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品 - Panasonic(パナソニック)FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品 - Panasonic(パナソニック)FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品 - Panasonic(パナソニック)FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品 - Panasonic(パナソニック)

狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】
タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応
ベース形状の変更により、施工性が向上
スクエア形のデザインを採用

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプフィットパネル規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFITPANEL(フィットパネル)深さ(mm)52.5縦(mm)210横(mm)289容量(A)渡りバー、主幹バー:30入数1台主幹容量(A)30アース端子実装数6分岐内容(2P1E20A):4、(2P2E20A100V):0回路数+回路スペース4+2内容量1台
注意
※注1)【単3】100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)、【単2】100V専用

※注2)ドア付への変更はできません。

※注3)主幹ブレーカはJ型以外への組み替えはできません。

※注4)1次送りユニットは使用できません。

※注5)感震ブレーカーの分岐回路への組み替えはできません。

※注6)単相2線式は分岐6回路が最大となります。

※注7)避雷器は単相2線式には組み替えできません。

※注8)アース端子の増設はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです15659510BFG8342主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品 単3
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像はイメージです15659519BFG82342主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品 単2
21,340
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする