曜日別特売

木製 折りたたみベッド & 畳マットレス

木製 折りたたみベッド & 畳マットレス - YAMAZEN(山善)木製 折りたたみベッド & 畳マットレス - YAMAZEN(山善)木製 折りたたみベッド & 畳マットレス - YAMAZEN(山善)木製 折りたたみベッド & 畳マットレス - YAMAZEN(山善)木製 折りたたみベッド & 畳マットレス - YAMAZEN(山善)木製 折りたたみベッド & 畳マットレス - YAMAZEN(山善)木製 折りたたみベッド & 畳マットレス - YAMAZEN(山善)木製 折りたたみベッド & 畳マットレス - YAMAZEN(山善)

【畳マットレス】
折りたためる、表地が天然い草の畳マットレス
使いたい時だけ拡げて、折りたたんで片付け可能
中材入りの畳の上で、フローリングからの寝心地アップ
マットレス最適サイズに調整されて、ベッド派の方にも使いやすい大きさ
シールタイプの滑り止め8枚付属
い草で寝具下の湿気対策
ホルムアルデヒド基準をクリア
折りたたみ時:厚み約5.5cm
【木製折りたたみベッド】
見た目スッキリで横に並べられる、折りたたみ式のすのこ床面のベッドフレーム
部屋を広く使いたいにお答えするコンパクトサイズ
工具不要、ノブを付け外しして開閉するだけのほぼ完成品
閉じたり広げたり、移動もしやすい折りたたみ式
折りたたみ時サイズ: 幅18.5 奥行90 高さ80cm
通気性の良いすのこ仕様
体重をしっかり支える、厚さ1.5cmのすのこできしみを軽減
静止耐荷重:200kg(保証値ではございません。)
四隅の角を丸く削る面取り加工
傷防止のフェルト付き
連結固定用面ファスナー付き(2つ)で並べて使用可能

用途畳ベッド 折りたたみ 折りたたみベッド い草 畳 木製 パタントベッド い草 マットレス 四つ折り 折りたたみ すべり止め付属 ベッドフレーム材質【畳マットレス】表地: い草100%、中材: ポリエステル(フェルト)、縁布: 綿・麻、裏地: 不織布【ベッド】フレーム: 天然木、床面: 積層材(無塗装)床面高さ(mm)340内容量1セット
取扱説明書:(0.75MB)
注意
※畳の厚みは1.1cmですが、生産時のムラがあります。
※4つ折り式の薄型畳マットレスと、木製折りたたみベッド「パタントベッド」のセット販売
※本製品は7000N (700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品は耐荷重200Kgに設定しております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15647235WFD-80180(NA)+159067920【畳マットレス】3【木製折りたたみベッド】17.2ナチュラル(無塗装)セミシングルショート【畳マットレス】80×180×1.1【木製折りたたみベッド】80×180×34ナチュラル(無塗装)
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15647251WFD-80180(WW)+159067920【畳マットレス】3【木製折りたたみベッド】17.2ホワイトウォッシュ(ラッカー塗装)セミシングルショート【畳マットレス】80×180×1.1【木製折りたたみベッド】80×180×34ホワイトウォッシュ(ラッカー塗装)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15647260WFD-97195(NA)+159067921【畳マットレス】4【木製折りたたみベッド】19.5ナチュラル(無塗装)シングル【畳マットレス】97×194×1.1【木製折りたたみベッド】97×195×34ナチュラル(無塗装)
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15647269WFD-97195(WW)+159067921【畳マットレス】4【木製折りたたみベッド】19.5ホワイトウォッシュ(ラッカー塗装)シングル【畳マットレス】97×194×1.1【木製折りたたみベッド】97×195×34ホワイトウォッシュ(ラッカー塗装)
オープン
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15647278WFD-12195(NA)+159067922【畳マットレス】4.5【木製折りたたみベッド】24.5ナチュラル(無塗装)セミダブル【畳マットレス】120×194×1.1【木製折りたたみベッド】120×195×34ナチュラル(無塗装)
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15647287WFD-12195(WW)+159067922【畳マットレス】4.5【木製折りたたみベッド】24.5ホワイトウォッシュ(ラッカー塗装)セミダブル【畳マットレス】120×194×1.1【木製折りたたみベッド】120×195×34ホワイトウォッシュ(ラッカー塗装)
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15647296WFD-14195(NA)+159067923【畳マットレス】5【木製折りたたみベッド】34 (1台あたり17)ナチュラル(無塗装)ダブル【畳マットレス】140×194×1.1【木製折りたたみベッド】140(70を2台連結)×195×34ナチュラル(無塗装)
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15647305WFD-14195(WW)+159067923【畳マットレス】5【木製折りたたみベッド】34 (1台あたり17)ホワイトウォッシュ(ラッカー塗装)ダブル【畳マットレス】140×194×1.1【木製折りたたみベッド】140(70を2台連結)×195×34ホワイトウォッシュ(ラッカー塗装)
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする