MYST
マルチメッシュネット
荷物の大きさに合わせて長さが調整できるゴムコード
樹脂製フック・カラビナで傷が付きにくい
用途
車内の収納スペース拡大に
スチールラックでの荷崩れ防止に
工場での台車・カゴテナーに
アウトドアや防災に
付属品
フック2個・カラビナ2個
材質
(カラビナ)PQM・スチール、(ゴム・フック・ストラップ)PP、(本体)PP
色
黒
寸法(cm)
ネットサイズ:85×75
コード径(Φmm)
ゴムコード径:4
伸長率(%)
ゴムコード許容伸び率:150
内容量
1個
注意
※車の走行中に振動などで外れることがあります。確実に取り付けてください
※はずみで車のガラスやボディなどを破損しないように注意してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15646088
5600
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください