橘被服
軽量ブルゾン
営業職から軽度の配達等に最適なシンプルデザイン。日本製の3シーズン対応軽量防寒ブルゾン。撥水・制電。後衿、右胸、左袖に反射テープ付き。
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※軽量でソフト仕上げの為ハードワークには適しません。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15639797
1234
S
ネイビー
116
65
85
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15639806
1234
M
ネイビー
120
67
87
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15639815
1234
L
ネイビー
124
69
89
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15639831
1234
LL
ネイビー
128
71
91
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15639840
1234
3L
ネイビー
132
71
91
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
15639849
1234
4L
ネイビー
138
73
93
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
15639858
1234
5L
ネイビー
144
73
93
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
15639867
1234
6L
ネイビー
150
75
95
¥
15,950
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
15639876
1234
S
シーブルー
116
65
85
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15639885
1234
M
シーブルー
120
67
87
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15639901
1234
L
シーブルー
124
69
89
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15639910
1234
LL
シーブルー
128
71
91
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15639919
1234
3L
シーブルー
132
71
91
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
15639928
1234
4L
シーブルー
138
73
93
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
15639937
1234
5L
シーブルー
144
73
93
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
15639946
1234
6L
シーブルー
150
75
95
¥
15,950
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
15639955
1234
S
ブラック
116
65
85
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15639971
1234
M
ブラック
120
67
87
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15639980
1234
L
ブラック
124
69
89
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15639989
1234
LL
ブラック
128
71
91
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15639998
1234
3L
ブラック
132
71
91
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
15640007
1234
4L
ブラック
138
73
93
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
15640016
1234
5L
ブラック
144
73
93
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
15640025
1234
6L
ブラック
150
75
95
¥
15,950
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
15640041
1234
S
カーディナルレッド
116
65
85
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15640050
1234
M
カーディナルレッド
120
67
87
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15640059
1234
L
カーディナルレッド
124
69
89
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15640068
1234
LL
カーディナルレッド
128
71
91
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15640077
1234
3L
カーディナルレッド
132
71
91
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
15640086
1234
4L
カーディナルレッド
138
73
93
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
15640095
1234
5L
カーディナルレッド
144
73
93
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
15640111
1234
6L
カーディナルレッド
150
75
95
¥
15,950
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください