FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 屋内用 交流集電盤(全量買取住宅向け)

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 屋内用 交流集電盤(全量買取住宅向け) - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 屋内用 交流集電盤(全量買取住宅向け) - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 屋内用 交流集電盤(全量買取住宅向け) - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 屋内用 交流集電盤(全量買取住宅向け) - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 屋内用 交流集電盤(全量買取住宅向け) - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 屋内用 交流集電盤(全量買取住宅向け) - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別交流集電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付屋内用/露出形タイプ創エネ対応種類交流集電盤(全量買取住宅向け)シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)350ドア入数1台アース端子実装数6内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。

※注1)設置環境の温度余裕度を考慮し、連系ブレーカは40Aを搭載。

※注2)本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途ではご使用にならないでください。

※注3)12kW以下用はパワーコンディショナ2台、16kW以下用はパワーコンディショナ3台搭載可能です。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kW)
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです15657200BDJ705PV2総発電:12以下75
58,700
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像はイメージです15657209BDJ1002PV3総発電:16以下100
88,500
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする