曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A電気温水器用ブレーカ容量(A)(エコキュート用・分岐タイプ)30太陽光発電用連系ブレーカ40A内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)上記回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15652616BDJ562M3350506(2P1E20A)2、(2P2E20A100V)2、(2P2E30A200V)26+2
65,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652625BDJ662M3350606(2P1E20A)2、(2P2E20A100V)2、(2P2E30A200V)26+2
65,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652641BDJ5102M33505012(2P1E20A)6、(2P2E20A100V)2、(2P2E30A200V)210+2
71,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652650BDJ6102M33506012(2P1E20A)6、(2P2E20A100V)2、(2P2E30A200V)210+2
71,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652659BDJ7102M33507512(2P1E20A)6、(2P2E20A100V)2、(2P2E30A200V)210+2
71,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652668BDJ5142M34005012(2P1E20A)8、(2P2E20A100V)4、(2P2E30A200V)214+2
79,400
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652677BDJ6142M34006012(2P1E20A)8、(2P2E20A100V)4、(2P2E30A200V)214+2
79,400
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652686BDJ7142M34007512(2P1E20A)8、(2P2E20A100V)4、(2P2E30A200V)214+2
79,400
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652695BDJ10142M340010012(2P1E20A)8、(2P2E20A100V)4、(2P2E30A200V)214+2
93,700
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652711BDJ5182M34505012(2P1E20A)12、(2P2E20A100V)4、(2P2E30A200V)218+2
86,600
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652720BDJ6182M34506012(2P1E20A)12、(2P2E20A100V)4、(2P2E30A200V)218+2
86,600
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652729BDJ7182M34507512(2P1E20A)12、(2P2E20A100V)4、(2P2E30A200V)218+2
86,600
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652738BDJ10182M345010012(2P1E20A)12、(2P2E20A100V)4、(2P2E30A200V)218+2
101,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652747BDJ5222M34505018(2P1E20A)14、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)222+2
100,300
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652756BDJ6222M34506018(2P1E20A)14、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)222+2
100,300
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652765BDJ7222M34507518(2P1E20A)14、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)222+2
100,300
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652781BDJ10222M345010018(2P1E20A)14、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)222+2
114,500
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652790BDJ5262M35005018(2P1E20A)18、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)226+2
112,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652799BDJ6262M35006018(2P1E20A)18、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)226+2
112,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652808BDJ7262M35007518(2P1E20A)18、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)226+2
112,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652817BDJ10262M350010018(2P1E20A)18、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)226+2
127,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652826BDJ5302M35505018(2P1E20A)22、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)230+2
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652835BDJ6302M35506018(2P1E20A)22、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)230+2
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652851BDJ7302M35507518(2P1E20A)22、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)230+2
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652860BDJ10302M355010018(2P1E20A)22、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)230+2
140,300
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652869BDJ5342M35505024(2P1E20A)26、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)234+2
138,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652878BDJ6342M35506024(2P1E20A)26、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)234+2
138,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652887BDJ7342M35507524(2P1E20A)26、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)234+2
138,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652896BDJ10342M355010024(2P1E20A)26、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)234+2
152,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652905BDJ5382M36005024(2P1E20A)28、(2P2E20A100V)8、(2P2E30A200V)238+2
149,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652921BDJ6382M36006024(2P1E20A)28、(2P2E20A100V)8、(2P2E30A200V)238+2
149,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652930BDJ7382M36007524(2P1E20A)28、(2P2E20A100V)8、(2P2E30A200V)238+2
149,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652939BDJ10382M360010024(2P1E20A)28、(2P2E20A100V)8、(2P2E30A200V)238+2
163,500
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする