曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・電気恩温水器・IH対応ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)エコキュート用・電気温水器用:30A内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください) 注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
全27種類を絞り込む
主幹容量(A)
アース端子実装数
27種類すべて表示中
注文コード
品番
分岐数
寸法横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15649211BDD465B3(2P1E20A)2 (2P2E20A100V)2 (2P2E30A200V)23504066+5
41,200
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649220BDD565B3(2P1E20A)2 (2P2E20A100V)2 (2P2E30A200V)23505066+5
41,200
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649229BDD4105B3(2P1E20A)6 (2P2E20A100V)2 (2P2E30A200V)2350401210+5
45,800
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649238BDD5105B3(2P1E20A)6 (2P2E20A100V)2 (2P2E30A200V)2350501210+5
45,800
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649247BDD6105B3(2P1E20A)6 (2P2E20A100V)2 (2P2E30A200V)2350601210+5
45,800
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649265BDD6145B3(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)4 (2P2E30A200V)2400601214+5
54,400
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649281BDD7145B3(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)4 (2P2E30A200V)2400751214+5
62,200
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649299BDD6185B3(2P1E20A)12 (2P2E20A100V)4 (2P2E30A200V)2450601218+5
61,800
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649308BDD7185B3(2P1E20A)12 (2P2E20A100V)4 (2P2E30A200V)2450751218+5
69,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649317BDD10185B3(2P1E20A)12 (2P2E20A100V)4 (2P2E30A200V)24501001218+5
84,100
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649351BDD7225B3(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)2450751822+5
78,400
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649360BDD10225B3(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)24501001822+5
92,500
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649378BDD6265B3(2P1E20A)18 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)2500601826+5
82,400
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649387BDD7265B3(2P1E20A)18 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)2500751826+5
90,400
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649396BDD10265B3(2P1E20A)18 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)25001001826+5
104,900
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649405BDD5305B3(2P1E20A)22 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)2550501830+5
95,800
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649421BDD6305B3(2P1E20A)22 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)2550601830+5
95,800
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649430BDD7305B3(2P1E20A)22 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)2550751830+5
104,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649439BDD10305B3(2P1E20A)22 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)25501001830+5
118,500
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649448BDD5345B3(2P1E20A)26 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)2550502434+5
117,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649457BDD6345B3(2P1E20A)26 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)2550602434+5
117,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649466BDD7345B3(2P1E20A)26 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)2550752434+5
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649475BDD10345B3(2P1E20A)26 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)25501002434+5
139,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649491BDD5385B3(2P1E20A)30 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)2600502438+5
131,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649500BDD6385B3(2P1E20A)30 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)2600602438+5
131,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649509BDD7385B3(2P1E20A)30 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)2600752438+5
139,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649518BDD10385B3(2P1E20A)30 (2P2E20A100V)6 (2P2E30A200V)26001002438+5
153,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする