曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。 注3)上記回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。

※注4)リミッタースペースなし EV・PHEV充電回路:主幹ブレーカ2次送り搭載品は、漏電時に主幹漏電ブレーカとの選択保護はできません。

※注5)EV・PHEV充電回路対応漏電ブレーカ:単相2線200V使用時、N端子は使用しません。

※注6)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15652948BDJ5172C2E24505012(2P1E20A)11、(2P2E20A100V)4、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)117+2
94,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652957BDJ6172C2E24506012(2P1E20A)11、(2P2E20A100V)4、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)117+2
94,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652966BDJ7172C2E24507512(2P1E20A)11、(2P2E20A100V)4、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)117+2
94,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652975BDJ10172C2E245010012(2P1E20A)11、(2P2E20A100V)4、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)117+2
108,500
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652991BDJ5212C2E24505018(2P1E20A)13、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)121+2
106,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653000BDJ6212C2E24506018(2P1E20A)13、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)121+2
106,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653009BDJ7212C2E24507518(2P1E20A)13、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)121+2
106,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653018BDJ10212C2E245010018(2P1E20A)13、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)121+2
120,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653027BDJ5252C2E25005018(2P1E20A)17、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)125+2
119,500
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653036BDJ6252C2E25006018(2P1E20A)17、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)125+2
119,500
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653045BDJ7252C2E25007518(2P1E20A)17、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)125+2
119,500
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653061BDJ10252C2E250010018(2P1E20A)17、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)125+2
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653070BDJ5292C2E25005018(2P1E20A)21、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)129+2
131,600
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653079BDJ6292C2E25006018(2P1E20A)21、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)129+2
131,600
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653088BDJ7292C2E25007518(2P1E20A)21、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)129+2
131,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653097BDJ10292C2E250010018(2P1E20A)21、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)129+2
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653106BDJ5332C2E25505024(2P1E20A)25、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)133+2
145,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653115BDJ6332C2E25506024(2P1E20A)25、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)133+2
145,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653131BDJ7332C2E25507524(2P1E20A)25、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)133+2
145,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653140BDJ10332C2E255010024(2P1E20A)25、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)133+2
160,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653149BDJ5372C2E26005024(2P1E20A)27、(2P2E20A100V)8、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)137+2
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653158BDJ6372C2E26006024(2P1E20A)27、(2P2E20A100V)8、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)137+2
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653167BDJ7372C2E26007524(2P1E20A)27、(2P2E20A100V)8、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)137+2
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15653176BDJ10372C2E260010024(2P1E20A)27、(2P2E20A100V)8、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)137+2
173,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする