FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)リミッタースペースなし EV・PHEV充電回路:主幹ブレーカ2次送り搭載品は、漏電時に主幹漏電ブレーカとの選択保護はできません。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
全24種類を絞り込む
主幹容量(A)
アース端子実装数
24種類すべて表示中
注文コード
品番
分岐数
寸法横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15649527BDJ5175E2(2P1E20A)13 (2P2E20A100V)4450501217+5
66,300
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649536BDJ6175E2(2P1E20A)13 (2P2E20A100V)4450601217+5
66,300
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649545BDJ7175E2(2P1E20A)13 (2P2E20A100V)4450751217+5
74,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649561BDJ10175E2(2P1E20A)13 (2P2E20A100V)44501001217+5
88,800
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649570BDJ5215E2(2P1E20A)15 (2P2E20A100V)6450501821+5
74,700
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649579BDJ6215E2(2P1E20A)15 (2P2E20A100V)6450601821+5
74,700
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649588BDJ7215E2(2P1E20A)15 (2P2E20A100V)6450751821+5
82,800
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649597BDJ10215E2(2P1E20A)15 (2P2E20A100V)64501001821+5
97,500
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649606BDJ5255E2(2P1E20A)19 (2P2E20A100V)6500501825+5
86,500
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649615BDJ6255E2(2P1E20A)19 (2P2E20A100V)6500601825+5
86,500
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649631BDJ7255E2(2P1E20A)19 (2P2E20A100V)6500751825+5
94,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649640BDJ10255E2(2P1E20A)19 (2P2E20A100V)65001001825+5
108,500
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649649BDJ5295E2(2P1E20A)23 (2P2E20A100V)6550501829+5
100,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649658BDJ6295E2(2P1E20A)23 (2P2E20A100V)6550601829+5
100,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649667BDJ7295E2(2P1E20A)23 (2P2E20A100V)6550751829+5
108,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649676BDJ10295E2(2P1E20A)23 (2P2E20A100V)65501001829+5
122,500
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649685BDJ5335E2(2P1E20A)27 (2P2E20A100V)6550502433+5
112,500
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649701BDJ6335E2(2P1E20A)27 (2P2E20A100V)6550602433+5
112,500
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649710BDJ7335E2(2P1E20A)27 (2P2E20A100V)6550752433+5
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649719BDJ10335E2(2P1E20A)27 (2P2E20A100V)65501002433+5
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649728BDJ5375E2(2P1E20A)29 (2P2E20A100V)8600502437+5
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649737BDJ6375E2(2P1E20A)29 (2P2E20A100V)8600602437+5
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649746BDJ7375E2(2P1E20A)29 (2P2E20A100V)8600752437+5
133,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649755BDJ10375E2(2P1E20A)29 (2P2E20A100V)86001002437+5
149,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする