曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)リミッタースペースなし EV・PHEV充電回路:主幹ブレーカ2次送り搭載品は、漏電時に主幹漏電ブレーカとの選択保護はできません。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
全24種類を絞り込む
主幹容量(A)
アース端子実装数
24種類すべて表示中
注文コード
品番
分岐数
寸法横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15649886BDJ5175B2E2(2P1E20A)11 (2P2E20A100V)4 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1450501217+5
68,700
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649895BDJ6175B2E2(2P1E20A)11 (2P2E20A100V)4 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1450601217+5
68,700
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649911BDJ7175B2E2(2P1E20A)11 (2P2E20A100V)4 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1450751217+5
76,500
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649920BDJ10175B2E2(2P1E20A)11 (2P2E20A100V)4 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)14501001217+5
91,300
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649929BDJ5215B2E2(2P1E20A)13 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1450501821+5
77,200
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649938BDJ6215B2E2(2P1E20A)13 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1450601821+5
77,200
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649947BDJ7215B2E2(2P1E20A)13 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1450751821+5
85,200
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649956BDJ10215B2E2(2P1E20A)13 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)14501001821+5
99,700
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649965BDJ5255B2E2(2P1E20A)17 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1500501825+5
89,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649981BDJ6255B2E2(2P1E20A)17 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1500601825+5
89,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649990BDJ7255B2E2(2P1E20A)17 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1500751825+5
96,900
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15649999BDJ10255B2E2(2P1E20A)17 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)15001001825+5
111,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650008BDJ5295B2E2(2P1E20A)21 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1550501829+5
102,500
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650017BDJ6295B2E2(2P1E20A)21 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1550601829+5
102,500
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650026BDJ7295B2E2(2P1E20A)21 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1550751829+5
110,500
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650035BDJ10295B2E2(2P1E20A)21 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)15501001829+5
125,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650051BDJ5335B2E2(2P1E20A)25 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1550502433+5
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650060BDJ6335B2E2(2P1E20A)25 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1550602433+5
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650069BDJ7335B2E2(2P1E20A)25 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1550752433+5
123,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650078BDJ10335B2E2(2P1E20A)25 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)15501002433+5
137,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650087BDJ5375B2E2(2P1E20A)27 (2P2E20A100V)8 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1600502437+5
128,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650096BDJ6375B2E2(2P1E20A)27 (2P2E20A100V)8 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1600602437+5
128,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650105BDJ7375B2E2(2P1E20A)27 (2P2E20A100V)8 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1600752437+5
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650121BDJ10375B2E2(2P1E20A)27 (2P2E20A100V)8 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)16001002437+5
151,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする