曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ40A内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)上記回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。
全11種類を絞り込む
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
11種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15652011BDJ5142M24005012(2P1E20A)8、(2P2E20A100V)4、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)114+2
78,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652047BDJ5182M24505012(2P1E20A)12、(2P2E20A100V)4、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)118+2
85,600
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652056BDJ6182M24506012(2P1E20A)12、(2P2E20A100V)4、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)118+2
85,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652065BDJ7182M24507512(2P1E20A)12、(2P2E20A100V)4、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)118+2
85,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652090BDJ5222M24505018(2P1E20A)14、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)122+2
98,700
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652099BDJ6222M24506018(2P1E20A)14、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)122+2
98,700
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652108BDJ7222M24507518(2P1E20A)14、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)122+2
98,700
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652126BDJ5262M25005018(2P1E20A)18、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)126+2
111,700
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652135BDJ6262M25006018(2P1E20A)18、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)126+2
111,700
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652151BDJ7262M25007518(2P1E20A)18、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)126+2
111,700
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15652169BDJ5302M25505018(2P1E20A)22、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)130+2
124,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする