曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) フリースペース付 引込スペース付

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア入数1台フリースペース太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)上記回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15656920BDYLF4102J5504012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+2
89,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656929BDYLF5102J5505012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+2
89,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656938BDYLF6102J5506012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+2
89,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656947BDYLF4142J6004012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):414+2
104,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656956BDYLF5142J6005012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):414+2
104,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656965BDYLF6142J6006012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):414+2
104,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656981BDYLF4182J6504012(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):418+2
114,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656990BDYLF5182J6505012(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):418+2
114,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656999BDYLF6182J6506012(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):418+2
114,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657008BDYLF4222J6504018(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):622+2
126,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657017BDYLF5222J6505018(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):622+2
126,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657026BDYLF6222J6506018(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):622+2
126,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657035BDYLF7222J6507518(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):622+2
126,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657051BDYLF4262J7004018(2P1E20A):20、(2P2E20A100V):626+2
137,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657060BDYLF5262J7005018(2P1E20A):20、(2P2E20A100V):626+2
137,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657069BDYLF6262J7006018(2P1E20A):20、(2P2E20A100V):626+2
137,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657078BDYLF7262J7007518(2P1E20A):20、(2P2E20A100V):626+2
137,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657087BDYLF5302J7505018(2P1E20A):24、(2P2E20A100V):630+2
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657096BDYLF6302J7506018(2P1E20A):24、(2P2E20A100V):630+2
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657105BDYLF7302J7507518(2P1E20A):24、(2P2E20A100V):630+2
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657121BDYLF5342J7505024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):634+2
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657130BDYLF6342J7506024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):634+2
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657139BDYLF7342J7507524(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):634+2
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657148BDYLF5382J8005024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):838+2
169,400
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657157BDYLF6382J8006024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):838+2
169,400
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657166BDYLF7382J8007524(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):838+2
169,400
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする