曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A電気温水器用ブレーカ容量(A)(エコキュート用・タイプ)30フリースペース太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)上記回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15655310BDYF562C3450506(2P1E20A):2、(2P2E20A100V):2、(2P2E30A200V):26+2
73,100
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655319BDYF662C3450606(2P1E20A):2、(2P2E20A100V):2、(2P2E30A200V):26+2
73,100
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655328BDYF5102C34505012(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):2、(2P2E30A200V):210+2
78,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655337BDYF6102C34506012(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):2、(2P2E30A200V):210+2
78,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655346BDYF7102C34507512(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):2、(2P2E30A200V):210+2
78,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655355BDYF5142C35005012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):4、(2P2E30A200V):214+2
92,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655371BDYF6142C35006012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):4、(2P2E30A200V):214+2
92,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655380BDYF7142C35007512(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):4、(2P2E30A200V):214+2
92,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655389BDYF10142C350010012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):4、(2P2E30A200V):214+2
106,900
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655398BDYF5182C35505012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):4、(2P2E30A200V):218+2
103,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655407BDYF6182C35506012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):4、(2P2E30A200V):218+2
103,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655416BDYF7182C35507512(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):4、(2P2E30A200V):218+2
103,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655425BDYF10182C355010012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):4、(2P2E30A200V):218+2
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655441BDYF5222C35505018(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):222+2
114,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655450BDYF6222C35506018(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):222+2
114,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655459BDYF7222C35507518(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):222+2
114,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655468BDYF10222C355010018(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):222+2
129,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655477BDYF5262C36005018(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):226+2
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655486BDYF6262C36006018(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):226+2
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655495BDYF7262C36007518(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):226+2
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655511BDYF10262C360010018(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):226+2
140,300
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655520BDYF5302C36505018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):230+2
137,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655529BDYF6302C36506018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):230+2
137,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655538BDYF7302C36507518(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):230+2
137,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655547BDYF10302C365010018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):230+2
151,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655556BDYF5342C36505024(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):234+2
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655565BDYF6342C36506024(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):234+2
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655581BDYF7342C36507524(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):234+2
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655590BDYF10342C365010024(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):6、(2P2E30A200V):234+2
162,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655599BDYF5382C37005024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):8、(2P2E30A200V):238+2
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655608BDYF6382C37006024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):8、(2P2E30A200V):238+2
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655617BDYF7382C37007524(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):8、(2P2E30A200V):238+2
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655626BDYF10382C370010024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):8、(2P2E30A200V):238+2
172,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする