曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(タイプ)20フリースペース太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)上記回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
全33種類を絞り込む
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
33種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15654978BDYF562C2450506(2P1E20A):2、(2P2E20A100V):2、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):16+2
72,200
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15654987BDYF662C2450606(2P1E20A):2、(2P2E20A100V):2、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):16+2
72,200
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15654996BDYF5102C24505012(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):2、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):110+2
77,500
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655005BDYF6102C24506012(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):2、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):110+2
77,500
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655021BDYF7102C24507512(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):2、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):110+2
77,500
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655030BDYF5142C25005012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):114+2
90,700
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655039BDYF6142C25006012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):114+2
90,700
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655048BDYF7142C25007512(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):114+2
90,700
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655057BDYF10142C250010012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):114+2
105,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655066BDYF5182C25505012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):118+2
102,300
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655075BDYF6182C25506012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):118+2
102,300
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655091BDYF7182C25507512(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):118+2
102,300
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655100BDYF10182C255010012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):118+2
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655109BDYF5222C25505018(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):122+2
114,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655118BDYF6222C25506018(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):122+2
114,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655127BDYF7222C25507518(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):122+2
114,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655136BDYF10222C255010018(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):122+2
129,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655145BDYF5262C26005018(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):126+2
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655161BDYF6262C26006018(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):126+2
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655170BDYF7262C26007518(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):126+2
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655179BDYF10262C260010018(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):126+2
139,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655188BDYF5302C26505018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):130+2
135,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655197BDYF6302C26506018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):130+2
135,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655206BDYF7302C26507518(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):130+2
135,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655215BDYF10302C265010018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):130+2
150,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655231BDYF5342C26505024(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):134+2
146,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655240BDYF6342C26506024(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):134+2
146,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655249BDYF7342C26507524(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):134+2
146,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655258BDYF10342C265010024(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):134+2
161,500
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655267BDYF5382C27005024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):8、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):138+2
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655276BDYF6382C27006024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):8、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):138+2
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655285BDYF7382C27007524(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):8、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):138+2
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655301BDYF10382C270010024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):8、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):138+2
171,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする