曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。
全31種類を絞り込む
主幹容量(A)
アース端子実装数
31種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
分岐数
寸法横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15647951BDNF365-(2P1E20A)4 (2P2E20A100V)2450306
38,60033,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15647960BDNF465-(2P1E20A)4 (2P2E20A100V)2450406
38,70033,980
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15647969BDNF565-(2P1E20A)4 (2P2E20A100V)2450506
38,70033,980
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15647978BDNF665-(2P1E20A)4 (2P2E20A100V)2450606
38,70033,980
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15647987BDNF3105-(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)24503012
44,40038,980
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15647996BDNF4105-(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)24504012
48,40042,980
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648005BDNF5105-(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)24505012
48,40042,980
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648021BDNF6105-(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)24506012
48,40042,980
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648030BDNF7105-(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)24507512
56,20049,980
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648039BDNF4145-(2P1E20A)10 (2P2E20A100V)45004012
57,70050,980
50,980
56,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648048BDNF5145-(2P1E20A)10 (2P2E20A100V)45005012
57,70050,980
50,980
56,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648057BDNF6145-(2P1E20A)10 (2P2E20A100V)45006012
57,70050,980
50,980
56,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648066BDNF7145-(2P1E20A)10 (2P2E20A100V)45007512
65,60057,980
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648075BDNF10145-(2P1E20A)10 (2P2E20A100V)450010012
80,00070,980
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648091BDNF4185-(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)45504012
70,30061,980
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648100BDNF5185-(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)45505012
70,30061,980
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648109BDNF6185-(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)45506012
70,30061,980
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648118BDNF7185-(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)45507512
78,40068,980
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648127BDNF10185-(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)455010012
92,50081,980
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648136BDNF5225-(2P1E20A)16 (2P2E20A100V)65505018
82,00072,980
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648145BDNF6225-(2P1E20A)16 (2P2E20A100V)65506018
82,00072,980
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648161BDNF7225-(2P1E20A)16 (2P2E20A100V)65507518
90,20079,980
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648170BDNF10225-(2P1E20A)16 (2P2E20A100V)655010018
104,50091,980
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648179BDNF7265-(2P1E20A)20 (2P2E20A100V)66007518
102,50090,980
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648188BDNF10265-(2P1E20A)20 (2P2E20A100V)660010018
118,50099,980
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648197BDNF7305-(2P1E20A)24 (2P2E20A100V)66507518
113,00099,980
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648206BDNF10305-(2P1E20A)24 (2P2E20A100V)665010018
129,300119,800
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648215BDNF7345-(2P1E20A)28 (2P2E20A100V)66507524
124,000109,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648231BDNF10345-(2P1E20A)28 (2P2E20A100V)665010024
140,000129,800
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648249BDNF10385-(2P1E20A)30 (2P2E20A100V)870010024
150,000139,800
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70972986BDNF5145【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(2P1E20A)10 (2P2E20A100V)45005012
57,70050,980
39,980
アウトレット
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする