曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分岐数
寸法横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15648258BDNL365(2P1E20A)4 (2P2E20A100V)24503066+5
35,000
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648267BDNL465(2P1E20A)4 (2P2E20A100V)24504066+5
36,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648276BDNL565(2P1E20A)4 (2P2E20A100V)24505066+5
36,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648285BDNL665(2P1E20A)4 (2P2E20A100V)24506066+5
36,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648301BDNL4105(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)2450401210+5
47,800
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648310BDNL5105(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)2450501210+5
47,800
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648319BDNL6105(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)2450601210+5
47,800
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648337BDNL4145(2P1E20A)10 (2P2E20A100V)4500401214+5
59,100
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648346BDNL5145(2P1E20A)10 (2P2E20A100V)4500501214+5
59,100
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648355BDNL6145(2P1E20A)10 (2P2E20A100V)4500601214+5
59,100
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648371BDNL7145(2P1E20A)10 (2P2E20A100V)4500751214+5
67,100
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648380BDNL4185(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)4550401218+5
67,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648389BDNL5185(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)4550501218+5
67,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648398BDNL6185(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)4550601218+5
67,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648407BDNL7185(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)4550751218+5
75,200
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648416BDNL4225(2P1E20A)16 (2P2E20A100V)6550401822+5
77,700
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648425BDNL5225(2P1E20A)16 (2P2E20A100V)6550501822+5
77,700
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648441BDNL6225(2P1E20A)16 (2P2E20A100V)6550601822+5
77,700
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648450BDNL7225(2P1E20A)16 (2P2E20A100V)6550751822+5
85,600
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648459BDNL5265(2P1E20A)20 (2P2E20A100V)6600501826+5
90,700
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648468BDNL6265(2P1E20A)20 (2P2E20A100V)6600601826+5
90,700
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648477BDNL7265(2P1E20A)20 (2P2E20A100V)6600751826+5
98,600
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648486BDNL5305(2P1E20A)24 (2P2E20A100V)6650501830+5
104,500
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648495BDNL6305(2P1E20A)24 (2P2E20A100V)6650601830+5
104,500
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648511BDNL7305(2P1E20A)24 (2P2E20A100V)6650751830+5
112,500
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648520BDNL6345(2P1E20A)28 (2P2E20A100V)6650602434+5
114,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648529BDNL7345(2P1E20A)28 (2P2E20A100V)6650752434+5
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648538BDNL6385(2P1E20A)30 (2P2E20A100V)8700602438+5
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648547BDNL7385(2P1E20A)30 (2P2E20A100V)8700752438+5
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする