曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350フリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分岐数
寸法横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15648556BDNLF365(2P1E20A)4 (2P2E20A100V)25503066+5
43,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648565BDNLF465(2P1E20A)4 (2P2E20A100V)25504066+5
48,400
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648581BDNLF565(2P1E20A)4 (2P2E20A100V)25505066+5
48,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648599BDNLF3105(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)2550301210+5
55,600
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648608BDNLF4105(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)2550401210+5
59,100
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648617BDNLF5105(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)2550501210+5
59,100
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648626BDNLF6105(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)2550601210+5
59,100
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648651BDNLF4145(2P1E20A)10 (2P2E20A100V)4600401214+5
72,200
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648660BDNLF5145(2P1E20A)10 (2P2E20A100V)4600501214+5
72,200
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648669BDNLF6145(2P1E20A)10 (2P2E20A100V)4600601214+5
72,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648687BDNLF5185(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)4650501218+5
84,700
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648696BDNLF6185(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)4650601218+5
84,700
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648721BDNLF6225(2P1E20A)16 (2P2E20A100V)6650601822+5
96,500
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648739BDNLF6265(2P1E20A)20 (2P2E20A100V)6700601826+5
108,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15648757BDNLF6305(2P1E20A)24 (2P2E20A100V)6750601830+5
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする