FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん 太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし搭載品感震ブレーカー搭載太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
全36種類を絞り込む
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
36種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15658225BDY4101JZ3504012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+1
93,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658241BDY5101JZ3505012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+1
93,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658250BDY6101JZ3506012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+1
93,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658259BDY4141JZ4004012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):414+1
101,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658268BDY5141JZ4005012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):414+1
101,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658277BDY6141JZ4006012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):414+1
101,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658286BDY7141JZ4007512(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):414+1
101,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658295BDY4181JZ4504012(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):418+1
109,100
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658311BDY5181JZ4505012(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):418+1
109,100
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658320BDY6181JZ4506012(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):418+1
109,100
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658329BDY7181JZ4507512(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):418+1
109,100
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658338BDY10181JZ45010012(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):418+1
124,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658347BDY4221JZ4504018(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):622+1
122,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658356BDY5221JZ4505018(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):622+1
122,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658365BDY6221JZ4506018(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):622+1
122,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658381BDY7221JZ4507518(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):622+1
122,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658390BDY10221JZ45010018(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):622+1
136,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658399BDY4261JZ5004018(2P1E20A):20、(2P2E20A100V):626+1
135,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658408BDY5261JZ5005018(2P1E20A):20、(2P2E20A100V):626+1
135,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658417BDY6261JZ5006018(2P1E20A):20、(2P2E20A100V):626+1
135,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658426BDY7261JZ5007518(2P1E20A):20、(2P2E20A100V):626+1
135,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658435BDY10261JZ50010018(2P1E20A):20、(2P2E20A100V):626+1
150,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658451BDY4301JZ5504018(2P1E20A):24、(2P2E20A100V):630+1
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658460BDY5301JZ5505018(2P1E20A):24、(2P2E20A100V):630+1
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658469BDY6301JZ5506018(2P1E20A):24、(2P2E20A100V):630+1
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658478BDY7301JZ5507518(2P1E20A):24、(2P2E20A100V):630+1
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658487BDY10301JZ55010018(2P1E20A):24、(2P2E20A100V):630+1
162,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658496BDY4341JZ5504024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):634+1
159,700
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658505BDY5341JZ5505024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):634+1
159,700
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658521BDY6341JZ5506024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):634+1
159,700
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658530BDY7341JZ5507524(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):634+1
159,700
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658539BDY10341JZ55010024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):634+1
174,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658548BDY5381JZ6005024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):838+1
172,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658557BDY6381JZ6006024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):838+1
172,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658566BDY7381JZ6007524(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):838+1
172,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658575BDY10381JZ60010024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):838+1
187,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする