FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A搭載品感震ブレーカー搭載エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
全31種類を絞り込む
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
31種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15658591BDY5101C2Z3505012(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):2、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):110+1
95,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658600BDY6101C2Z3506012(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):2、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):110+1
95,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658609BDY7101C2Z3507512(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):2、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):110+1
95,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658618BDY5141C2Z4005012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):114+1
103,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658627BDY6141C2Z4006012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):114+1
103,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658636BDY7141C2Z4007512(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):114+1
103,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658645BDY10141C2Z40010012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):114+1
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658661BDY5181C2Z4505012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):118+1
110,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658670BDY6181C2Z4506012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):118+1
110,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658679BDY7181C2Z4507512(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):118+1
110,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658688BDY10181C2Z45010012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):4、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):118+1
124,700
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658697BDY5221C2Z4505018(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):122+1
124,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658706BDY6221C2Z4506018(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):122+1
124,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658715BDY7221C2Z4507518(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):122+1
124,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658731BDY10221C2Z45010018(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):122+1
137,900
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658740BDY5261C2Z5005018(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):126+1
137,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658749BDY6261C2Z5006018(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):126+1
137,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658758BDY7261C2Z5007518(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):126+1
137,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658767BDY10261C2Z50010018(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):126+1
151,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658776BDY5301C2Z5505018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):130+1
150,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658785BDY6301C2Z5506018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):130+1
150,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658801BDY7301C2Z5507518(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):130+1
150,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658810BDY10301C2Z55010018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):130+1
164,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658819BDY5341C2Z5505024(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):134+1
163,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658828BDY6341C2Z5506024(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):134+1
163,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658837BDY7341C2Z5507524(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):134+1
163,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658846BDY10341C2Z55010024(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):6、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):134+1
177,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658855BDY5381C2Z6005024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):8、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):138+1
174,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658871BDY6381C2Z6006024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):8、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):138+1
174,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658880BDY7381C2Z6007524(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):8、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):138+1
174,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658889BDY10381C2Z60010024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):8、(2P2E20A200V):1、(2P2E30A200V):138+1
189,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする