曜日別特売

SSD 外付け USB3.2 Gen1 読込最大420MB/秒 コンパクト ポータブル スライド式 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応

SSD 外付け USB3.2 Gen1 読込最大420MB/秒 コンパクト ポータブル スライド式 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応 - エレコムSSD 外付け USB3.2 Gen1 読込最大420MB/秒 コンパクト ポータブル スライド式 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応 - エレコムSSD 外付け USB3.2 Gen1 読込最大420MB/秒 コンパクト ポータブル スライド式 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応 - エレコムSSD 外付け USB3.2 Gen1 読込最大420MB/秒 コンパクト ポータブル スライド式 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応 - エレコムSSD 外付け USB3.2 Gen1 読込最大420MB/秒 コンパクト ポータブル スライド式 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応 - エレコムSSD 外付け USB3.2 Gen1 読込最大420MB/秒 コンパクト ポータブル スライド式 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応 - エレコムSSD 外付け USB3.2 Gen1 読込最大420MB/秒 コンパクト ポータブル スライド式 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応 - エレコムSSD 外付け USB3.2 Gen1 読込最大420MB/秒 コンパクト ポータブル スライド式 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応 - エレコム

スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大420MB/s、書き込み最大400MB/sの高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けポータブルSSDです。

用途
読み込み最大420MB/s・書き込み最大400MB/sの高速データ転送を実現する、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けポータブルSSDです。
USB-Aコネクターに加え、USB Type-C(TM)コネクターが一体になっており、スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。
従来のUSB-Aポート搭載パソコンはもちろん、USB Type-Cポートを搭載したMacやiPhone、iPadなどでも、ケーブルやアダプターを別途購入することなく、接続するだけですぐに使用可能です。
USB-AとUSB Type-Cが一体でありながら、重さ約12g、幅68.0mm×奥行22mm×高さ8mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。
PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。
※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することはできません。
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できませんブラック電源USBバスパワー本体質量(g)約12対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM)対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×22×8インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))保証期間1年間フォーマット形式【出荷時】exFATデータ転送速度読み込み:最大420MB/s、書き込み:最大400MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15688000ESD-EAWB0250GBK
11,010
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
15688009ESD-EAWB0500GBK
15,320
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
15688018ESD-EAWB1000GBK
27,010
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする