曜日別特売

ビジネスバッグ ブリーフケース 大容量 収納拡張機能 2way <肩掛け/手持ち> A4 15.6インチノートPC 高耐久

ビジネスバッグ ブリーフケース 大容量 収納拡張機能 2way <肩掛け/手持ち> A4 15.6インチノートPC 高耐久 - エレコムビジネスバッグ ブリーフケース 大容量 収納拡張機能 2way <肩掛け/手持ち> A4 15.6インチノートPC 高耐久 - エレコムビジネスバッグ ブリーフケース 大容量 収納拡張機能 2way <肩掛け/手持ち> A4 15.6インチノートPC 高耐久 - エレコムビジネスバッグ ブリーフケース 大容量 収納拡張機能 2way <肩掛け/手持ち> A4 15.6インチノートPC 高耐久 - エレコムビジネスバッグ ブリーフケース 大容量 収納拡張機能 2way <肩掛け/手持ち> A4 15.6インチノートPC 高耐久 - エレコムビジネスバッグ ブリーフケース 大容量 収納拡張機能 2way <肩掛け/手持ち> A4 15.6インチノートPC 高耐久 - エレコムビジネスバッグ ブリーフケース 大容量 収納拡張機能 2way <肩掛け/手持ち> A4 15.6インチノートPC 高耐久 - エレコムビジネスバッグ ブリーフケース 大容量 収納拡張機能 2way <肩掛け/手持ち> A4 15.6インチノートPC 高耐久 - エレコム

荷物が増えても安心の収納力!大容量で十分な収納力を備えた拡張機能付きのビジネスバッグです。ショルダーストラップ付きで、肩掛けか手持ちが選べる2WAY仕様。高耐久素材を採用し、摩擦や傷に強いので長く使用できます。

用途
約5cmほどマチを拡張できるビジネスバッグです。
大容量でA4・B5サイズの書類やファイルなどを収納可能。ビジネスシーンで幅広く活用できます。
ショルダーストラップ付きで、肩掛けか手持ちが選べる2WAY仕様です。
高耐久素材を採用し、摩擦や傷に強いので長く使用できます。
前面ポケット内には、充電器などの小物を入れるのに便利な仕切りポケットが付いています。
15.6インチまでのノートパソコンが収納できる、クッション内蔵の内装ポケットを備えています。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。
背面のポケットはファスナー付きで、財布などを安全に収納できます。
面ファスナー付きの持ち手が手にフィットし、長時間使っても疲れにくいです。
シンプルなデザインで、通勤や通学、出張など幅広いシーンで活躍します。
水がしみ込みにくい裏面樹脂コーティング生地を採用しています。
※完全に水の侵入を防ぐものではありません。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他ショルダーストラップ付属、キャリーベルト適合機種15.6インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン材質PVCコーティングポリエステルブラック質量(g)約1170容量(L)約19~約23表面処理裏面PVCコーティング外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×170~220×310※ハンドル・ショルダーストラップ含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×22×258 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※W約360mm×D約22mm×H約258mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。ポケット【前面】ファスナーポケット×1・仕切りポケット×1、【背面】ファスナーポケット×1、【気室内】パソコン用ポケット×1、ファスナーポケット×1気室数3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15687975BM-XCBEX01BK
6,990
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする