Lスタイル片段BOX

Lスタイル片段BOX - ヤマニパッケージLスタイル片段BOX - ヤマニパッケージLスタイル片段BOX - ヤマニパッケージLスタイル片段BOX - ヤマニパッケージLスタイル片段BOX - ヤマニパッケージLスタイル片段BOX - ヤマニパッケージLスタイル片段BOX - ヤマニパッケージ

シールやリボンでオリジナルなラッピングをしたい方にオススメ。シンプル片段BOX。仕切りアレンジ出来ます。

用途ギフト用材質段ボール 片段形状1枚組立式クラフト数量(個)【パーツ】2内容量1ケース(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1568982016-185S53160×80×70
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1568982916-186M97165×160×70
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1568983816-187L126250×160×70
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする