ヤマニパッケージ
B.Bアソートボックス
マドレーヌなどの崩れやすいお菓子に適したギフトボックス。リバーシブル使用OK。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
数量(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689567
20-1520
1ケース(150枚)
3
64
244×84× 35
【パーツ】2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689576
20-1521
1ケース(150枚)
4
83
162×171× 35
【パーツ】3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689585
20-640
1ケース(100枚)
6
117
244×171×35
【パーツ】3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689601
20-641
1ケース(100枚)
8
150
326×171×35
【パーツ】3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689610
20-642
1ケース(50枚)
12
218
326×258×35
【パーツ】4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください