ヤマニパッケージ
ガトーリーブル
焼菓子にピッタリなシンプルデザインのギフトボックス。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
1枚組立式
数量(個)
【パーツ】2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689208
20-340
1ケース(100枚)
197×85×53
5
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689217
20-341
1ケース(100枚)
197×170×53
10
110
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689226
20-342
1ケース(50枚)
260×197×53
15
145
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689235
20-343
1ケース(50枚)
343×197×53
20
170
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください