ヤマニパッケージ
ギフトBOX リュクス
光沢×シルバーでワンランク上のギフト箱に。ディスプレイで差がつくBOOK型。
用途
ギフト用
材質
特殊紙
形状
1枚組立式
色
ピンクシルバー
数量(個)
【パーツ】3
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689129
20-2143
5
85
102×204×60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689138
20-2144
10
150
211×204×60
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください