ヤマニパッケージ
キューブBOX
使いやすい90mm角のシンプルキューブBOX。黒色。
用途
ギフト用
材質
特殊紙
形状
1枚組立式
色
ブラック
質量(g)
20
内寸法(mm)
90×90×90
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689987
20-1685B
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください