曜日別特売

エコロール

エコロール - ヤマニパッケージ

シンプル「ホワイト」無地のロールケーキ箱。持ち運びに便利な手提げタイプ。金台紙付き。

用途ギフト用材質段ボール E段形状1枚組立式ホワイトサイズ6寸手提金台紙付質量(g)84内寸法(mm)200×100×115数量(個)【パーツ】2内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15688316DE-91
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする