ヤマニパッケージ
エコフロマージュ
イエローカラーで半生菓子を惹き立たせます。売り場での注目も間違いなし!
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
色
クリーム
形状
1枚組立式
数量(個)
【パーツ】1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15688368
20-238
1ケース(300枚)
155×110×40
5
21
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688377
20-239
1ケース(200枚)
275×110×40
10
32
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください