ヤマニパッケージ
HBダイヤキルトBOX
パール感×ダイヤ柄で、貼箱に代わる高級感のあるギフトボックスにー。キャメル色。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
キャメル
数量(個)
【パーツ】2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689251
20-1458
1ケース(100枚)
SS
139
240×90×65
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689260
20-1455
1ケース(100枚)
S
168
200×160×65
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689269
20-1456
1ケース(50枚)
M
210
270×160×65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689278
20-1457
1ケース(50枚)
L
272
320×200×65
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689287
20-1459
1ケース(30枚)
LL
351
400×245×65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください