ヤマニパッケージ
アルチザンガトー
バームクーヘンやカステラ、ちょっとした詰合せにも最適。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
質量(g)
163
内寸法(mm)
295×148×65
数量(個)
【パーツ】2
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689637
20-357
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください