ヤマニパッケージ
ガトーイエロー
爽やかなイエローカラーでお菓子をさらに引き立てます!仕切りは本体と一体式です。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
イエロー
サイズ
5
質量(g)
60
内寸法(mm)
230×115×51
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689619
20-358
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください