ヤマニパッケージ
カラースクエア
定番の「ホワイト」箱。165×165の正方形。別売りのDE-200X・205X金台紙が入ります。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
165
質量(g)
38
内寸法(mm)
165×165×40
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15688411
20-437W
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください