曜日別特売

ギフトBOX モアレ

ギフトBOX モアレ - ヤマニパッケージギフトBOX モアレ - ヤマニパッケージギフトBOX モアレ - ヤマニパッケージギフトBOX モアレ - ヤマニパッケージ

木目柄で落ち着いた雰囲気のギフト箱。ディスプレイで差がつくBOOK型。

用途ギフト用材質コートボールブラウン形状1枚組立式数量(個)【パーツ】3内容量1ケース(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1568918120-770BR102×204×60576
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1568919920-771BR211×204×6010133
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする