ヤマニパッケージ
カラースクエア
和洋どちらにもオススメ。使い勝手バツグンのサービスギフト箱。ブラウン色。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ブラウン
サイズ
150
質量(g)
42
内寸法(mm)
150×150×65
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689671
20-435BR
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください