ヤマニパッケージ
HBフードギフトボックス
ダイヤ柄のエンボス加工で、高級感溢れるギフトボックスです。メタルブラック色。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
メタルブラック
数量(個)
【パーツ】2
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689400
20-2000BL
S
185
185×240× 59
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689409
20-2001BL
M
253
278×240× 59
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689418
20-2002BL
L
310
371×240× 59
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください