ヤマニパッケージ
ギフトBOX モデルヌ
インロー式で定番オレンジカラー×英文字。上品さ溢れるギフトボックス。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
オレンジ
数量(個)
【パーツ】4
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
109
115
131
161
215
285
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(100枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15688648
20-730OR
1ケース(100枚)
特小
109
180×120×65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688657
20-731OR
1ケース(100枚)
小
115
240×90×65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688666
20-732OR
1ケース(100枚)
中
161
240×160×65
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688675
20-733OR
1ケース(100枚)
120
131
240×120×65
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688691
20-734OR
1ケース(50枚)
大
215
240×240×65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688700
20-735OR
1ケース(50枚)
特大
285
320×240×65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください