ヤマニパッケージ
ギフトBOXナチュール
インロー式でナチュラルテイストが好みの方に。シンプルさと可愛いさを兼ね備えたBOXです。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
クラフト
数量(個)
【パーツ】4
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
105
112
126
152
216
271
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(100枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15688770
20-1540
1ケース(100枚)
特小
105
180×120×65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688779
20-1541
1ケース(100枚)
小
112
240×90×65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688788
20-1543
1ケース(100枚)
中
152
240×160×65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688797
20-1542
1ケース(100枚)
120
126
240×120×65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688806
20-1544
1ケース(50枚)
大
216
240×240×65
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688815
20-1545
1ケース(50枚)
特大
271
320×240×65
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください