ヤマニパッケージ
ギフトBOX メランジェ
インロー式でライトグリーンで明るさを演出。爽やかカラーのギフトパッケージ。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
グリーン
数量(個)
【パーツ】4
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689068
20-464GR
1ケース(100枚)
特小
109
180×120×65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689077
20-465GR
1ケース(100枚)
小
115
240×90×65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689086
20-466GR
1ケース(100枚)
中
161
240×160×65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689095
20-468GR
1ケース(100枚)
120
131
240×120×65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689111
20-467GR
1ケース(50枚)
大
215
240×240×65
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689120
20-469GR
1ケース(50枚)
特大
285
320×240×65
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください