ヤマニパッケージ
ギフトBOX ループ
インロー式で爽やかなイエローカラー(身)が中身をより一層引き立てます。フタには表面加工で柄がデザインされています。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
ホワイト
数量(個)
【パーツ】4
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15688946
20-2064
1ケース(100枚)
特小
109
120×180×65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688955
20-2065
1ケース(100枚)
小
115
90×240×65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688971
20-2066
1ケース(100枚)
中
161
160×240×65
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688980
20-2067
1ケース(100枚)
120
131
120×240×65
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688989
20-2068
1ケース(50枚)
大
215
240×240×65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688998
20-2069
1ケース(50枚)
特大
285
320×240×65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください