ヤマニパッケージ
ギフトBOX メランジェ
インロー式で鮮やかなオレンジがポイント。爽やかカラーのギフトパッケージ。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
オレンジ
数量(個)
【パーツ】4
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689007
20-464OR
1ケース(100枚)
特小
109
180×120×65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689016
20-465OR
1ケース(100枚)
小
115
240×90×65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689025
20-466OR
1ケース(100枚)
中
161
240×160×65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689041
20-468OR
1ケース(100枚)
120
131
240×120×65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689050
20-467OR
1ケース(50枚)
大
215
240×240×65
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689059
20-469OR
1ケース(50枚)
特大
285
320×240×65
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください