ヤマニパッケージ
ギフトBOX モデルヌ
インロー式でシックなブラウンカラー×英文字。上品さ溢れるギフトボックス
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
ブラウン
数量(個)
【パーツ】4
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15688709
20-730BR
1ケース(100枚)
特小
109
180×120×65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688718
20-731BR
1ケース(100枚)
小
115
240×90×65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688727
20-732BR
1ケース(100枚)
中
161
240×160×65
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688736
20-733BR
1ケース(100枚)
120
131
240×120×65
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688745
20-734BR
1ケース(50枚)
大
215
240×240×65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688761
20-735BR
1ケース(50枚)
特大
285
320×240×65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください