曜日別特売

Cスクエア

Cスクエア - ヤマニパッケージCスクエア - ヤマニパッケージCスクエア - ヤマニパッケージCスクエア - ヤマニパッケージCスクエア - ヤマニパッケージCスクエア - ヤマニパッケージCスクエア - ヤマニパッケージ

シックなカラーの身×中身が見えるクリア蓋で商品の良さも際立ちます。英字以外の部分をUVマットニスで表現。見る角度で印象が変わります。英語で「真心伝わる贈り物、それは真心篭めて送ること」と書いてあります。

用途ギフト用材質本体/コートボール フタ/PET形状フタ・身式数量(個)【パーツ】2内容量1ケース(100枚)
全8種類を絞り込む
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1569013616-120ブラウンSS(75)3895×95×75
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1569014516-121ブラウンS(75)56125×125×75
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1569016116-122ブラウンM(75)87155×155×75
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1569017016-123ブラウンL(75)110185×185×75
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1569017916-130ブラックSS(90)4395×95×90
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1569019716-132ブラックM(90)95155×155×90
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1569020616-133ブラックL(90)120185×185×90
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1569018816-131ブラックS(90)61125×125×90
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする